| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-289083-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000253934 EAN/GTIN: 4002730113285 |
| |
|
| | |
| BEVER Feuerschutzgarnitur 80P, für Türstärke 40-57 mm PZ käntig, Kunststoff sw D/D, DIN links / rechts geprüft nach DIN 18273 · mit 2 Befestigungsschrauben Lochung PZ Entfernung 72 mm Vierkant 9 mm für Türstärke 40-57 mm DIN links / rechts verwendbar Farbe schwarz Weitere technische Eigenschaften: Ergänzung: D/D Norm: DIN 18273 Lagerung: fest-drehbar Vierkant: 9mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 55.00 mm | WIDTH GRO: | 155.00 mm | DEPTH GRO: | 170.00 mm | WEIGHT GRO: | .530000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,90* | € 16,25* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,97* | € 16,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,25* | € 16,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,43* | € 16,92* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,93* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|