| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-290088-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000256373 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GEZE Türschließerset TS 4000 N, silber EN 1-6 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer EN 1154 A für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 Optische Größenanzeige regulierbare Öffnungsdämpfung regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit alle Funktionen von vorn einstellbar Endschlageinstellung über Gestänge Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung Normalgestänge passend für TS 2000 V / TS 4000 Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | CUSTOMS NUMBER: | 83026000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |