Stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlage...
GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge mit Feststellung, silber Schließkraft stufenlos einstellbar EN 2-4 Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar für Feuer- und Rauchschutztüren (m...
Offene oder knallende Türen, Durchzug? Türschließer von ABUS schaffen hier Abhilfe. Ob in öffentlichen Gebäuden oder in den eigenen vier Wänden, ABUS Türschließer bieten den Komfort für das sichere...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung RAL 9016 Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit opti...
TS-Set TS 4000N silber EN 1-6 GEZE bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztü...
Türbreite max. = 1100mm Türgewicht max. = 80kg Einstellbare Stärke = Ja Geeignet für Feuerschutztüren = Ja Farbe = Silber EN 1634-, EN 1154- und CE-konform. CF111. Universalbefestigungspack. Verste...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, silber Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, einstellbarer Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereich...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit intetrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos eins...
GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber Schließkraft stufenlos einstellbar EN 2-4 Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar für Feuer- und Rauchschutztüren (...