Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Spezialscharnier ET 582, zum Aufschrauben, Kröpfung 291615-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-291615-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000272046
EAN/GTIN:
     4023149721342
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Küchen-Systemtechnik
haushaltskühlschrank
HETTICH Spezialscharnier ET 582, zum Aufschrauben, Kröpfung 0,0 mm Spezialscharnier ET 582 Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
25.00 mm
DEPTH GRO:
30.00 mm
WEIGHT GRO:
.070000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83021000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Topfscharniere
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,9197*
€ 7,3317*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,0722*
€ 7,4822*
2 Tage
118
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,44*
4 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 6,2018*
€ 8,6926*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 11,10*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,15*
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0103*
Zubehör
SPAX International
880930100035020
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
0201010350205
ab € 0,0135*
Zubehör
k.A.
331009/100
ab € 0,0884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.