| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-292509-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000277103 EAN/GTIN: 4015448652212 |
| |
|
| | |
| Hinweiszeichen, L250xB150 mm gelb schwarz, Ausfahrt freihalten!, Kunststoff Ausfahrt freihalten! Weitere technische Eigenschaften: Farbe: gelb Schriftfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 250.00 mm | WEIGHT GRO: | .027000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39203000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,82* | € 1,21* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 0,99* | € 1,44* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,02* | € 1,51* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,08* | € 1,55* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,39* | € 1,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|