Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Gewindedorn, Größe M3, Art.-Nr. 4000 813 115, 4000 81 297774-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-297774-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814824
EAN/GTIN:
     4007081093507
Suchbegriffe:
Blindnietzangen-Mundstück
Gewindedorn
gewindedorn m3
blindnietzangen mundstück
GESIPA Gewindedorn, Größe M3, Art.-Nr. 4000 813 115, 4000 813 116 passend zum Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät GBM 40-R (Art.-Nr. 4000 813 115) und GBM 50 (Art.-Nr. 4000 813 116) Weitere technische Eigenschaften: passend zu: Art.-Nr. 4000 813 115, 4000 813 116
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Nietsetzgeräte
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 29,69*
€ 35,99*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,70*
€ 36,00*
1
€ 4,90*
ab € 28,85*
€ 36,49*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 30,51*
€ 36,86*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 51,56*
€ 68,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.