Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-298433-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000824820 EAN/GTIN: 4020772041038 |
| |
|
| | |
| AMF Gelenkstirnlochschlüssel 764C, Zapfen-Ø 2,9 mm, für Lochabstand 18 - 40 mm Spezialstahl im Brünierton angelassen mit elektrisch angeschweißten Zapfen mit Aufhängeloch Weitere technische Eigenschaften: Gewicht: 100g Material: Spezialstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 35.00 mm | DEPTH GRO: | 155.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,00* | € 11,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,00* | € 12,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,25* | € 13,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,62* | € 13,59* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,46* | € 29,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|