Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANCA Amboss, mit zwei Hörnern, 35 kg, Stahl geschmiedet 298547-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-298547-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830665
EAN/GTIN:
     8695544306026
Suchbegriffe:
Amboss
Anvil
Einheitsamboss
amboss
KANCA Amboss, mit zwei Hörnern, 35 kg, Stahl geschmiedet mit zwei Hörnern aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt Ambossbahn gehärtet und geschliffen mit Rundloch ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Ambosswerkzeuge Ambosskörper schwarz lackiert Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbar Weitere technische Eigenschaften: Bahnlänge: 195mm Hornlänge: 135mm Bahnbreite: 95mm Farbe: schwarz Standfläche: 170 x 195mm Gesamthöhe: 200mm Rundloch-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
480.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
39.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,39*
€ 550,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,62*
€ 549,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,03*
€ 490,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,19*
€ 482,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,69*
€ 467,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.