| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-302102-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4157490015 EAN/GTIN: 4021176007453 |
| |
|
| | |
| KUKKO Trennvorrichtung 15, Öffnung A 30 - 250 mm, für Art.-Nr. 4000 767 071 Anwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen die scharfen Schneiden ermöglichen das Abziehen bündig aufliegender Teile, wo 2- und 3- armige Abzieher unanwendbar sind (Abb. 1) das Spannen der Trennbacken erfolgt durch gleichmäßiges Abziehen der Muttern auf den Seitenbolzen Arbeitsweise: das Abziehen erfolgt durch Anziehen der Spindel gegen das Wellenende (Abbildung 2 und 3), bei den größeren Abziehvorrichtungen ist auch hydraulische Arbeitsweise möglich Arbeitsweise mit Hydraulik (Abbildung 4): (Hydraulik gehört nicht zum Lieferumfang) mit dem Schlüssel (b) die Spindel der Hydraulik in das Gewinde der Traverse der Abziehvorrichtung schrauben bis sich das Druckstück fest gegen die Welle presst, dann durch Drehen der oberen Spindel (a) die Hydraulik in Tätigkeit setzen Achtung: die Abbildungen 2 und 3 zeigen die Trennvorrichtung in Kombination mit der Abziehvorrichtung Art.-Nr. 4157 490 000, 4157 490 001, 4157 490 002, 4157 490 003 (gehört nicht zum Lieferumfang) die Abbildung 4 zeigt die Trennvorrichtung in Kombination mit der Abziehvorrichtung Art.-Nr. 4157 490 000, 4157 490 001, 4157 490 002, 4157 490 003 und einer Hydraulikspindel (Abziehvorrichtung und Hydraulikspindel gehören nicht zum Lieferumfang) Hydraulikspindel bitte separat anfragen Weitere technische Eigenschaften: Gewicht: 20,05 kg Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 70.00 mm | WIDTH GRO: | 360.00 mm | DEPTH GRO: | 500.00 mm | WEIGHT GRO: | 19.270000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,12* | € 630,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 587,02* | € 631,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 589,58* | € 634,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 592,78* | € 646,04* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 757,87* | € 810,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|