Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Sockelverstellwerkzeug, Metall, bis 300 kg 304619-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-304619-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000609029
EAN/GTIN:
     4023149170515
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Sockelverstellwerkzeug, Metall, bis 300 kg Metall zur Verstellung von Sockelfuß Korrekt (Art.-Nr. 8000 610 099 ff.) Bedienung von Hand Einstellbarkeit bis 300 kg Korpusgewicht (Korpus + Beladung) Gesamtlänge 1000 mm Belastbarkeit: bis 300kg
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
780.00 mm
WEIGHT GRO:
.740000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82055980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: sockelfüße, Möbelfüße und Tischbeine
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 24,3101*
€ 29,1491*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 25,2102*
€ 29,8102*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 25,60*
€ 34,66*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 25,73*
€ 36,69*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 45,63*
€ 59,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
61851
ab € 0,4016*
Sonstiges
Hettich
70152
ab € 0,394*
Sonstiges
Hettich
61852
ab € 0,393*
Sonstiges
Hettich
9306017
ab € 0,46*
Sonstiges
Hettich
44747
ab € 0,3798*
Sonstiges
Hettich
9306015
ab € 0,3798*
Sonstiges
Hettich
70151
ab € 0,389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.