Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Abfallbehälter, 52 l weiss, H763xB339xT260mm 306322-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306322-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000463435
EAN/GTIN:
     4007126002754
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Hailo Abfallbehälter, 52 l weiss, H763xB339xT260mm Inhalt 52 l Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech zweigeteilter Schwingdeckel schließt selbstständig, Verrastung zum kompletten Öffnen des Schwingdeckels möglich mit Müllbeutel-Klemmrahmen Boden mit 4 Anti-Rutsch-Füßen Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
780.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 79,63*
€ 106,58*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 79,64*
€ 106,59*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.