Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Abfallbehälter, 52 l schwarz, H763xB339xT260mm 306323-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306323-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000463437
EAN/GTIN:
     4007126002785
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Hailo Abfallbehälter, 52 l schwarz, H763xB339xT260mm Inhalt 52 l Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech zweigeteilter Schwingdeckel schließt selbstständig, Verrastung zum kompletten Öffnen des Schwingdeckels möglich mit Müllbeutel-Klemmrahmen Boden mit 4 Anti-Rutsch-Füßen Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
6.010000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.