Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel, passend für Wertstoffsammler 60 l, PP gelb B 306474-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306474-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000468662
EAN/GTIN:
     7318080497034
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
DURABLE Deckel, passend für Wertstoffsammler 60 l, PP gelb B555xT285mm, mit Griff für 60 l Wertstoffsammler gelb mit Griffen für leichtes Abnehmen aus stabilem Polypropylen (PP) lebensmittelecht
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
.460000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,15*
€ 10,50*
1
€ 5,50*
ab € 6,69*
€ 10,73*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 11,12*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 7,31*
€ 11,28*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 15,41*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 15,41* pro Box)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800503050
ab € 21,92*
Zubehör
Durable
1800496040
ab € 21,60*
Zubehör
Durable
1800496050
ab € 21,93*
Zubehör
Durable
1800496020
ab € 23,98*
Zubehör
Durable
1800496010
ab € 21,54*
Zubehör
Durable
1800503221
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.