Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
C4 Briefumschlag
>
Artikel
Soennecken Versandtasche 2058 C4 90g oF hk braun 250 St./Pac 313089-YY
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-313089-YY
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9199116169
EAN/GTIN:
4003630141699
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche 2058 C4 90g oF hk braun 250 St./Pack. Abziehen, umklappen, fertig. Besonders starke Klebkraft.
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Versand und Verpackung
>
Versandtaschen
>
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C4
,
C4 Briefumschlag
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
versandtasche c4 hk of 90g
,
briefumschlag c4
,
briefumschlag c4 br
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,11*
€ 13,42*
Lager 1682
1 Tag
322
1
€ 5,95*
ab € 9,56*
€ 13,67*
Lager 1498
3 Tage
331
1
€ 5,45*
ab € 16,31*
€ 22,62*
Lager 4BULW
1 Tag
235
1
€ 5,59*
ab € 16,49*
€ 22,93*
Lager 4445
2 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 22,28*
€ 30,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,08912* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, braun, 110 g
Bong
04470345
ab € 9,415*
Ähnlich
Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Selbstklebung, braun, 90 g
Bong
04270336
ab € 8,175*
Ähnlich
Versandtasche DIN C4, Höhe 324mm, Umschlag-Verschluss HK, mit Fenster nein, Papiergewicht
Mayer-Kuvert-network
389067
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen