Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
C4 Briefumschlag
>
Artikel
Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, braun, 110 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BSM-04470345
Hersteller:
Bong
Herst.-Nr.:
04470345
EAN/GTIN:
4040134018607
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 110 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
110
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 229 x 324 mm
Masse:
19,6
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
... >
Lager C5BSM
>
Kommunikation
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C4
,
C4 Briefumschlag
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
versandtasche bong c4 hk of
,
briefumschlag c4
,
briefumschlag c4 braun
,
Faltboden-Versandhülle
,
Faltbodenhülle
,
Faltentasche (Versandhülle)
,
Kartonrückwand-Tasche
,
Kartonrückwandtasche
,
Stehboden-Versandhülle
,
Tyvek-Versandhülle
,
Versandhülle
,
Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,03774*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,05414*
€ 0,06443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05364*
€ 0,06383
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,05094*
€ 0,06062
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,04954*
€ 0,05895
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04784*
€ 0,05693
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,04776*
€ 0,05683
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,03774*
€ 0,04491
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken Versandtasche 2060 C4 hk natronbraun 25 St./Pack.
Soennecken
2060
ab € 1,07*
Ähnlich
Soennecken Versandtasche 2106 C4 oF sk natronbraun 25 St./Pack.
Soennecken
2106
ab € 1,01*
Ähnlich
Soennecken Versandtasche 2953 C4 90g oF sk natronbraun 250 St./Pack.
Soennecken
2953
ab € 9,55*
Ähnlich
Versandtasche DIN C4, Höhe 324mm, Umschlag-Verschluss HK, mit Fenster nein, Papiergewicht
Mayer-Kuvert-network
389067
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen