Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, 80mm breitx200lfm, 70g/qm, braun, unverstärkt 323245-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323245-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520717
EAN/GTIN:
     4056705003446
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Packband
Packklebeband
Nassklebeband, 80mm breitx200lfm, 70g/qm, braun, unverstärkt, Pflanzenleimkleber Umweltfreundlich und optisch ansprechend Gute Reissfestigkeit – auch bei Temperatur- u. Klimaschwankungen Gute Sofort- und Dauerhaftung Auch für staubige Kartonoberflächen geeignet Gleichmässig und leise abrollbar Papierqualität 70 g/m²
Weitere Informationen:
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
.940000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 105,62*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 86,65*
€ 118,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,04*
€ 140,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,64*
€ 138,80
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 108,93*
€ 129,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,51*
€ 121,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,08*
€ 116,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,65*
€ 103,11
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 7,22084* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299544
ab € 94,47*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.