Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Bit Torx, 25mm, T25, 5er Pack 331367-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331367-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2322
EAN/GTIN:
     4042146050088
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
KS TOOLS 1/4" Bit Torx, 25mm, T25, 5er Pack Torx mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
59.00 mm
DEPTH GRO:
49.00 mm
WEIGHT GRO:
.033000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 19,90*
ab € 1,71*
€ 2,60*
7 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 3,52*
1
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,61*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,664* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.