| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-332280-YY Herst.-Nr.: 3568 EAN/GTIN: 4030695035687 |
| |
|
| | |
| VAR ® Wertstoffsammler WS 70, 70 Liter, Pikto Papier Wertstoffe einfach trennen und entsorgen: Dafür bietet der VAR® Wertstoffsammler WS 70 aus geschliffenem Edelstahl mit 70 l Fassungsvermögen einen farbcodierten Deckel nebst Piktogramm zur leichten Zuordnung des Abfalls. Abnehmbares Kopfteil zum Befestigen des Müllsacks Hochrobust gefertigt aus geschliffenem Edelstahl Kantenschutz im Bodenbereich „Made in Germany“-Qualität Fassungsvermögen: 70 l Mit verschiedenfarbigen Deckeln und unterschiedlichen Piktogrammen erhältlich Behälter Volumen = 70 l Deckel Typ = Deckel mit Einwurfloch Deckel Breite = 700 mm Deckel Material = verzinktes Stahlblech Deckel Oberfläche = pulverbeschichtet Deckel RAL Farbe = RAL 1023 verkehrsgelb Abschließbar = nein Brandschutz = nicht brandgeschützt Kennzeichnung inklusive = ja Höhe = 700 mm Material = Edelstahl Oberfläche = geschliffen Eigengewicht = 7,5 kg Weitere Informationen: | | Behälter Volumen: | 70 l | Eigengewicht: | 7.5 kg | Höhe: | 700 mm | Abschließbar: | nein | Brandschutz: | nicht brandgeschützt | Deckel Breite: | 700 mm | Deckel Material: | verzinktes Stahlblech | Deckel Oberfläche: | pulverbeschichtet | Deckel RAL Farbe: | RAL 1023 verkehrsgelb | Deckel Typ: | Deckel mit Einwurfloch | Kennzeichnung inklusive: | ja | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | geschliffen | HEIGHT GRO: | 700.00 mm | WIDTH GRO: | 435.00 mm | DEPTH GRO: | 435.00 mm | WEIGHT GRO: | 7.300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, mülltrennsystem 70l var, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,54* | € 206,78* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,25* | € 207,62* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,30* | € 207,75* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,69* | € 208,02* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 149,68* | € 210,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|