Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 70l H700xB355xT355mm silber enzianblau stationär VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9136466775
Herst.-Nr.:
     3568
EAN/GTIN:
     4030695035687
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 70 l · aus Edelstahl · Kopfteil mit unterschiedlichen farbigen Einwurföffnungen · Entleerung durch abnehmbares Kopfteil · das Kopfteil dient zur Befestigung von Abfallsäcken · Bodenschonender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Gehäuse Farbe:
silber
Farbe Einwurfklappe:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
355 mm
Inhalt:
70 l
Marke:
VAR
Material:
Edelstahl
Tiefe:
355 mm
Höhe:
700 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,54*
€ 206,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,25*
€ 207,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,30*
€ 207,75*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 159,69*
€ 208,02*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 149,68*
€ 210,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.