| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-333593-YY Herst.-Nr.: 7301555 EAN/GTIN: 4059139350315 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRANIT BLACK EDITION Monierzange Verdrillen vom Feinsten: mit der GRANIT BLACK EDITION Monierzange aus hochwertigem Spezialstahl. Die Zange mit den getauchten Griffen bietet komfortables Handling beim Kabel Verdrillen. Aus Spezialstahl gefertigt Mit getauchten Griffen Geschliffener Kopf Schwarze Oberfläche Zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht Nach DIN ISO 9242 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 34.50 mm | DEPTH GRO: | 7.50 mm | WEIGHT GRO: | .480000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |