Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körper-/starre Schlauchdusche-Kombination mit Auf 334694-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334694-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     540-20-010
EAN/GTIN:
     4260294060319
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körper-/starre Schlauchdusche-Kombination mit Auffangbecken, DIN EN 15154-1/-2/-5, Wandmontage, komplett Edelstahl Die Erbstößer® Körper-/starre Schlauchdusche-Kombination mit Auffangbecken nach DIN EN 15154-1/-2/-5 ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Das Wandmodell ist komplett aus Edelstahl gefertigt und lässt sich dank des innovativen Baukastensystems einfach vor Ort installieren. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Körper-/starre Schlauchdusche-Kombination mit Auffangbecken Wandmodell, komplett aus Edelstahl Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-1/-2/-5 Duschköpfe Anzahl = 3 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 12 kg Montage = Wandmontage Höhe = 1650 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
3
Eigengewicht:
12 kg
Höhe:
1650 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.494,25*
€ 1.630,46*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.742,72*
€ 1.887,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,46*
€ 1.940,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,86*
€ 1.915,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,13*
€ 1.847,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,72*
€ 1.806,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,25*
€ 1.778,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.