Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkombination Körper-/(starre) Augendusche - mit Becken, komplett aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkombination Körper-/(starre) Augendusche - mit Becken, komplett aus Edelstahl
Wandkombination Körper-/(starre) Augendusche - mit Becken, komplett aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5272-11947
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     540-20-010
EAN/GTIN:
     4260294060319
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Geeignet für Industrie- und Laboranwendungen.  Rohre aus Edelstahl, Buntmetall oder verzinktem Material - außen mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung aus Polyamid 11 gegen Korrosion geschützt. Gut sichtbar als Notfalleinrichtung durch Farbe RAL 1016 Gelb.   Absperrarmatur mit Edelstahl-Kegel und Buntmetallgehäuse, verchromt. Empfohlener Mindestdruck 2 bar (fließend) / Maximaldruck 4 bar oder 8 bar (in Abhängigkeit von der angeschlossenen Notdusche oder -kombination). Spezielles Kegeldesign (Edelstahl/Körper Buntmetall, Oberfläche vergütet)  für Notduscheneinrichtungen zum Schutz vor Verklemmen oder Verkalkung, auch nach längerer Inaktivität. Optimale Funktion auch nach mehr als 100.000 Zyklen. Inklusive integriertem Mengenregler, max. 110 L/min   Betätigung der Körperdusche durch Zugstange / Schließung manuell - Betätigung der Augendusche durch Druckplatte. Absperrarmaturen nach Drehung des Stellteils um 90° vollständig öffnend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.485,47*
€ 1.640,84*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 1.734,10*
€ 1.904,69*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.904,69*
€ 2.266,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,48*
€ 2.250,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,16*
€ 2.163,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.774,75*
€ 2.111,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,10*
€ 2.063,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.