Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
>
Artikel
Leisten inkl. Ecken für Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID OIL, 334822-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-334822-YY
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
16122M
EAN/GTIN:
4260061894321
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Leisten inkl. Ecken für Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID OIL, männlich, gelb, 1 Stk/VE Mit den Leisten inkl. Ecken für die Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID OIL fixieren Sie den Boden im Raum und reduzieren die Stolpergefahr. Zudem ist der Bodenbelag dadurch mit Sackkarre, Handwagen und anderen Transportmitteln befahrbar. Einfach zusammensteckbar Sorgt für einen befahrbaren Bodenbelag (Sackkarre, Handwagen etc.) Reduziert Stolpergefahr Öl- und chemikalienbeständig 1 Stk/VE Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
HEIGHT GRO:
102.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
15.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
... >
Arbeitsplatzmatten
>
Anti-Ermüdungsmatten
>
Leisten inkl. Ecken für Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID OIL
Weitere Suchbegriffe:
Eckelement Bodenbelag
,
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
,
Adaptermatte Gummi
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
Profile Arbeitsplatzmatte
,
anti-ermüdungsmatte gelb
,
eckelement bodenbelag
,
anti-ermüdungsmatte nitril
,
Anti-Ermüdungsmatten
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 25,72*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 18,27*
€ 25,72*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,05*
€ 25,99*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,40*
€ 26,03*
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 21,21*
€ 28,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arbeitsplatzmatte, Allroundmatte Yoga Octa Oil, schwarz, gelochte Oberfläche.
Miltex
16031
ab € 48,56*
Sonstiges
Industrie-Arbeitsplatzmatte, Allroundmatte Yoga Octa Basic, 900 x 900 mm, gelochte Oberfläche.
Miltex
16030
ab € 37,54*
Sonstiges
Randleiste NBR, LxBxH 965 x 65 x 17 mm, gelb, inklusive Ecke, weiblich.
Miltex
16122W
ab € 17,63*
Sonstiges
Randleiste NBR, LxBxH 965 x 65 x 17 mm, schwarz, inklusive Ecke, männlich.
Miltex
16121M
ab € 16,42*
Sonstiges
Randleiste NBR, LxBxH 965 x 65 x 17 mm, schwarz, inklusive Ecke, weiblich.
Miltex
16121W
ab € 16,43*
Sonstiges
Randleiste NR, LxBxH 965 x 65 x 17 mm, schwarz, inklusive Ecke, männlich.
Miltex
16120M
ab € 11,27*
Sonstiges
Randleiste NR, LxBxH 965 x 65 x 17 mm, schwarz, inklusive Ecke, weiblich.
Miltex
16120W
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen