Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Arbeitskorb Typ RAK, kranbar, TK 300 kg 338600-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338600-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100600143
EAN/GTIN:
     4251305400293
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
RR-Industrietechnik® Arbeitskorb Typ RAK, kranbar, TK 300 kg, RAL 5010 enzianblau Mit dieser Arbeitsbühne Typ RAK bringen Sie 2 Personen für Arbeiten in der Höhe sicher in Position – und das flexibel via Stapler oder Kran. Hierzu bietet die pulverbeschichtete Vierkantrohr-Konstruktion 300 kg Tragkraft. Praktische Hilfsmittel: PSA-Anschlagpunkte und eine integrierte Werkzeugablage. Zulässig für 2 Personen Kranbar – Vierstrangkette inklusive Einfahrtaschen auf der Breitseite Einfahröffnungen mit Abrutschsicherung Rutschsicherer Boden Anschlagpunkte für PSA Einklappbare Werkzeugablage Stabile Vierkantrohr-Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl Tragkraft: 300 kg TÜV-geprüft, gefertigt nach DIN EN 14502-1 In verschiedenen Farben erhältlich Geeignete Staplertypen = Gegengewichtsstapler Stapleraufnahme = breit Zulässiges Gesamtgewicht = 300 kg Zulässige Personenanzahl = 2 Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Werkzeugablage = ja Einfahrtaschen Außenabstand = 512 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 500 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 188 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 114 mm
Weitere Informationen:
Zulässige Personenanzahl:
2
Zulässiges Gesamtgewicht:
300 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
512 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
188 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
114 mm
Geeignete Staplertypen:
Gegengewichtsstapler
Einfahrtaschen Innenabstand:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Stapleraufnahme:
breit
Werkzeugablage:
ja
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
150.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,91*
€ 1.562,77*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.512,74*
€ 1.610,77*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.612,64*
€ 1.702,62*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 1.674,88*
€ 1.774,08*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.603,68*
€ 1.805,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,08*
€ 2.111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.759,92*
€ 2.094,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,15*
€ 2.039,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,03*
€ 2.009,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,88*
€ 1.993,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.