Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Arbeitskorb Typ RAK-One, TK 240 kg, RAL 338604-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338604-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100100103
EAN/GTIN:
     4251305400149
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
RR-Industrietechnik® Arbeitskorb Typ RAK-One, TK 240 kg, RAL 3000 feuerrot Mit der Arbeitsbühne Typ RAK-One inkl. Einfahrtaschen an der breiten Seite bringen Sie 2 Personen für Arbeiten in der Höhe sicher in Position – und das flexibel via Stapler. Hierzu bietet die pulverbeschichtete Rundrohr-Konstruktion 240 kg Tragkraft. Praktische Hilfsmittel: PSA-Anschlagpunkte und eine integrierte Werkzeugablage. Zulässig für 2 Personen Geringes Eigengewicht von nur 75 kg für einfaches Handling Einfahröffnungen mit Abrutschsicherung Rutschsicherer Boden Anschlagpunkte für PSA Einklappbare Werkzeugablage Stabile Rundrohr-Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl Tragkraft: 240 kg TÜV-geprüft, gefertigt nach BGVD 27.03 In verschiedenen Farben erhältlich Geeignete Staplertypen = Gegengewichtsstapler Stapleraufnahme = breit Zulässiges Gesamtgewicht = 240 kg Zulässige Personenanzahl = 2 Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Werkzeugablage = ja Einfahrtaschen Außenabstand = 340 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 328 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 188 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 94 mm
Weitere Informationen:
Zulässige Personenanzahl:
2
Zulässiges Gesamtgewicht:
240 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
340 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
188 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
94 mm
Geeignete Staplertypen:
Gegengewichtsstapler
Einfahrtaschen Innenabstand:
328 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Stapleraufnahme:
breit
Werkzeugablage:
ja
HEIGHT GRO:
1130.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
70.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,03*
€ 483,72*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,87*
€ 494,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,07*
€ 517,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,37*
€ 542,41*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 490,06*
€ 552,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,10*
€ 657,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,85*
€ 647,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,97*
€ 612,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,14*
€ 601,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,06*
€ 583,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100100100
ab € 575,59*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100600289
ab € 759,25*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100600288
ab € 756,68*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100400107
ab € 423,12*
Ähnlich
k.A.
131100001
ab € 639,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.