Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Kranarm Typ RKT, TK 1.000 - 5.000 kg, R 338675-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338675-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400288
EAN/GTIN:
     4251305403720
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
RR-Industrietechnik® Kranarm Typ RKT, TK 1.000 - 5.000 kg, RAL 5010 enzianblau Mit dem Kranarm Typ RKT wird Ihr Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran. Die robuste Stahlkonstruktion ist 6-fach ausziehbar und verfügt über eine Neigungsfähigkeit von bis zu 45°. Inkl. drehbarem Sicherheitswirbelhaken und Kettensicherung gegen Abrutschen. 6-fach ausziehbar bis zu einer Länge von 3.760 mm Neigungsfähigkeit: 45° – Nutzung als Hochregalstapler möglich Drehbarer Sicherheitswirbelhaken Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Robuste Stahlkonstruktion (6 mm) Teleskopierbar Mit verschiedenen Tragkräften verzinkt oder pulverbeschichtet erhältlich Tragkraft = 1000 - 5000 kg Oberfläche = pulverbeschichtet RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Eigengewicht = 247 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
247 kg
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tragkraft:
1000 - 5000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
2200.00 mm
WEIGHT GRO:
250.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84269900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: Teleskoplader und Lastarme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.512,88*
€ 1.613,79*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.567,15*
€ 1.663,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.620,69*
€ 1.724,90*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 1.690,82*
€ 1.796,67*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.642,95*
€ 1.864,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.796,67*
€ 2.138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.786,02*
€ 2.125,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,84*
€ 2.065,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,77*
€ 2.032,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,82*
€ 2.012,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100100134
ab € 1.518,43*
Ähnlich
k.A.
120300024
ab € 1.514,62*
Ähnlich
k.A.
100600137
ab € 1.752,99*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276465
ab € 1.649,06*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276464
ab € 1.642,06*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276462
ab € 1.644,35*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276463
ab € 1.642,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.