| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-338974-YY Herst.-Nr.: M96905 EAN/GTIN: 4055091245072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompressor AB 360 noiseless für Stretchmaschine PS VOLTA-A Mit dem Kompressor AB 360 noiseless steht Ihrer Stretchmaschine PS VOLTA-A jederzeit die benötigte Druckluft zur Verfügung. Der externe Hochleistungskompressor überzeugt durch eine hohe Ansaugleistung von bis zu 250 l/m und einen extra geräuscharmen Betrieb (57 dB(A)). Hohe Ansaugleistung von 250 l/m Extra leise für lärmsensible Bereiche (Lautstärke: 57 dB(A)) Max. Druck: 10 bar Kesselinhalt: 24 l Motorleistung: 1,5 kW Abmessungen (HxBxT): 930 x 700 x 490 mm Anschlussleistung: 230 V / 50 Hz / 1 Phase Gewicht: 110 kg Farbe = weiß Eigengewicht = 110 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigengewicht: | 110 kg | Farbe: | weiß | HEIGHT GRO: | 1250.00 mm | WIDTH GRO: | 650.00 mm | DEPTH GRO: | 900.00 mm | WEIGHT GRO: | 125.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, mobile druckluftkompressoren 10 bar, stretch gerät, mobiler kompressor 24l, Druckluftkompressoren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |