Akku-Druckluftpumpe EasyPump. Kompakt und handlich: Aufpumpen von Fahrradreifen und Bällen zu Hause oder unterwegs. Aufpumpen bis 10,3 bar mit Echtzeitmessung und Autostopp-Funktion. Ideal zum Aufp...
Der leistungsstarke HC53DC Kompressor mit Doppelzylinder füllt seinen 50 Liter-Kessel innerhalb kürzester Zeit, dank der Ansaugleistung von 412 l/min. Zwei Druckanschlüsse mit eigenen Manometern er...
Kompressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 0,28 kW 4 l AIRCRAFT ölfrei, kompakt und tragbar · sehr laufruhig · Schnellkupplung · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalte...
Ein vielseitiger Kompressor, der mit seiner stehenden, platzsparenden Bauweise in keiner Werkstatt oder Garage fehlen darf. Der Arbeitsdruck kann mittels Druckminderer bis zu 10 bar reguliert werde...
Auto-Kompressor CC-AC 35/10 12V Der Einhell CC-AC 35/10 12V Auto-Kompressor ist ein handlicher und leistungsstarker Kompressor speziell für den flexiblen und mobilen Einsatz. Er verfügt für seine G...
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf Für Drehstrom Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeit...
Einhell 4020467 Kompressor Power X-Change PRESSITO 18/21 10 bar Digitales Display Akku-Kompressor PRESSITO 18/21 Mitglied der Power X-Change Familie Hochdruckpumpe Zum Aufpumpen von Autoreifen usw....
Der Toolcraft Kompressor bietet Druckluft mit der Flexibilität, von Serie TAWB-200, die ein akkubetriebenes, tragbares Gerät bietet. Mit einer Hochdruckpumpe eignet er sich ideal für Reifen sowie z...
Kompakter Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz. Produktbeschreibung EN/VDE-geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F - Länge 5 m Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil Manometer für Kessel...
'Plug-and-play' - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb Behälterdruck- und Systemdruckmanometer Druckminderer für stufenlose Druckregulierun...