| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-342109-YY Herst.-Nr.: VBM09607 EAN/GTIN: 4062125355720 |
| |
|
| | |
| Stalgast Bain-Marie Wagen mit separaten Becken, für 2x GN1/880x600x850 mm H = 850mm zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen mit Ablassventile Becken getrennt regelbar Temperaturregelung über Thermostat für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe Spannung 230 V Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm fest verschweißte Ausführung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 900.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.850000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Catering-Rollwagen, Cateringwagen, Gastronormbehälter-Rollwagen, Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, Frosterwagen, Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, elektro bain marie, catering trolley, Bain-Maries |
| | |
| |