Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Bain-Marie Wagen mit separaten Becken, für 4x GN1/1 342129-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342129-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VBM15607
EAN/GTIN:
     4062125355744
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Catering Trolley
Stalgast Bain-Marie Wagen mit separaten Becken, für 4x GN1/1530x600x850 mm H = 850mm zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen mit Ablassventile Becken getrennt regelbar Temperaturregelung über Thermostat für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe Spannung 230 V Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm fest verschweißte Ausführung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
1550.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
9.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.350,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,88*
€ 1.812,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,55*
€ 1.790,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,31*
€ 1.709,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,95*
€ 1.661,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,13*
€ 1.606,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.