| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-347052-YY Herst.-Nr.: KT2601130 EAN/GTIN: 4062125016812 |
| |
|
| | |
| Stalgast Doppeltür-Kühlschrank GN2/1 mit Umluftkühlung weißes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl -2 °C bis +8 °C Nettorauminhalt 770 Liter automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige gleichmäßige Umluftkühlung selbstschließende, abschließbare Tür Innenraum aus Edelstahl inkl. 6 Einlegeroste GN2/1 mit Führungsschienenset 21 Positionsmöglichkeiten für Führungsschienen Isolierung 60 mm Klimaklasse 4 Energieklasse C umweltfreundliches Kältemittel R290 höhenverstellbare Füße (+45 mm) vielfältiges Zubehör erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2050.00 mm | WIDTH GRO: | 1370.00 mm | DEPTH GRO: | 850.00 mm | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |