Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Abfalleimer Eagle, HDPE, 53 Liter, schwarz 355160-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355160-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     ECN937FLBL
EAN/GTIN:
     0048441005642
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Justrite® Abfalleimer Eagle, HDPE, 53 Liter, schwarz Der Justrite® Abfalleimer Eagle dient der vorübergehenden Lagerung von entzündbaren Betriebsmitteln. Öffnen Sie den Deckel leicht sowie handkontaktlos mit einem Tritt auf das Fußpedal und vermeiden Sie effektiv Verätzungen und Verbrennungen. Mit selbstschließendem Deckel samt Fußhebel Nahtlos aus hochdichtem Hart-Polyethylen (HDPE) gefertigt Beständig gegen Korrosion, mechanische Beschädigungen und die meisten chem. Verbindungen Ausgestellter Boden für zusätzliche Stabilität FM-zugelassen In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Material = HDPE Höhe = 53,4 mm Breite = 560 mm Tiefe = 460 mm
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallbehälter
Breite:
560 mm
Höhe:
53.4 mm
Material:
HDPE
Tiefe:
460 mm
HEIGHT GRO:
53.40 mm
WIDTH GRO:
56.00 mm
DEPTH GRO:
46.00 mm
WEIGHT GRO:
7.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.