Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre, Höhe 1.150 mm, Tragkraft 200 kg, Schaufe 355301-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355301-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1125P
EAN/GTIN:
     4017976131139
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
fetra® Stapelkarre, Höhe 1.150 mm, Tragkraft 200 kg, Schaufel BxT 320 x 250 mm, einfach, PU-Bereifung Die Ausführungen dieser Stapelkarre von fetra® bieten für jeden Anlass das Passende. Die Schaufelgrößen können gewählt werden und auch die Tragkräfte variieren. So kann für den individuellen Einsatz genau der richtige Artikel gefunden werden. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 350 kg Austauschbares Schaufelblatt Mit Sicherheitsgriffen Wahlweise mit Luft-, Gummi- oder PU Bereifung (Polyurethan) Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 200 kg Höhe = 1150 mm Breite = 570 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = geschlossene Schaufel Schaufel Material = Stahlblech Schaufel Breite = 320 mm Schaufel Tiefe = 250 mm Schaufel RAL Farbe = RAL 5007 brillantblau Gestell Material = Stahlrohr Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Polyurethan
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Breite:
570 mm
Gestell Material:
Stahlrohr
Höhe:
1150 mm
Schaufel Material:
Stahlblech
Schaufel Breite:
320 mm
Schaufel Tiefe:
250 mm
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
Schaufel RAL Farbe:
RAL 5007 brillantblau
Tragkraft:
200 kg
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
HEIGHT GRO:
295.00 mm
WIDTH GRO:
570.00 mm
DEPTH GRO:
1140.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, Sackkarren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 134,03*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 134,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,04*
€ 137,78*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,48*
€ 138,82*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,11*
€ 150,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.