Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre, Höhe 1.300 mm, Tragkraft 300 kg, Schaufe 355307-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355307-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1325P
EAN/GTIN:
     4017976131160
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
fetra® Stapelkarre, Höhe 1.300 mm, Tragkraft 300 kg, Schaufel BxT 320 x 250 mm, mit Querbügel oben, PU-Bereifung Die Ausführungen dieser Stapelkarre von fetra® bieten für jeden Anlass das Passende. Die Schaufelgrößen können gewählt werden und auch die Tragkräfte variieren. So kann für den individuellen Einsatz genau der richtige Artikel gefunden werden. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 350 kg Austauschbares Schaufelblatt Mit Sicherheitsgriffen Wahlweise mit Luft-, Gummi- oder PU Bereifung (Polyurethan) Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 300 kg Höhe = 1300 mm Breite = 580 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = geschlossene Schaufel Schaufel Material = Stahlblech Schaufel Breite = 320 mm Schaufel Tiefe = 250 mm Schaufel RAL Farbe = RAL 5007 brillantblau Gestell Material = Stahlrohr Bügel/Griffe = Querbügel Sicherheitsgriff Bereifung = Polyurethan
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Breite:
580 mm
Gestell Material:
Stahlrohr
Bügel/Griffe:
Querbügel\;Sicherheitsgriff\;
Höhe:
1300 mm
Schaufel Material:
Stahlblech
Schaufel Breite:
320 mm
Schaufel Tiefe:
250 mm
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
Schaufel RAL Farbe:
RAL 5007 brillantblau
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
1340.00 mm
WEIGHT GRO:
17.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra, kistenkarre, pu rad sackkarre, Sackkarren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,07*
€ 161,25*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 128,76*
€ 162,01*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 138,53*
€ 173,5647*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 148,04*
€ 179,38*
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 150,09*
€ 191,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.