Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO Ersatzschlauch, mit 2 Überwurfmuttern, Länge 2,5 m 356310-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-356310-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818792
EAN/GTIN:
     4000903632212
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Spiralschlauch
Überwurfmutter
MESTO Ersatzschlauch, mit 2 Überwurfmuttern, Länge 2,5 m für Hochdrucksprühgerät verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
.150000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39173300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: spiralschlauch 2,5m, hochdrucksprühgerät, überwurfmutter links, Drucksprüher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 18,60*
€ 24,80*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 19,06*
€ 25,69*
3 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 19,23*
€ 25,81*
2 Tage
21
3
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 27,19*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 31,50*
€ 42,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3565P
ab € 110,04*
Sonstiges
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3585P
ab € 124,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.