Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-356455-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000370088 EAN/GTIN: 4054596461116 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzbrille Reader SecureFit™-SF400, EN 166, Bügel schwarz grün, Scheibe klar +2 EN 166 (AS/AF-EU) die rahmenlose Scheibe enthält im unteren Bereich einen Lesebereich (in den Stärken +1,5 - + 2 - +2,5 Dioptrien erhältlich), um Detailarbeit zu vergrößern farblich akzentuierte Bügel breite, flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz und sind hervorragend für die Kombination mit Kapselgehörschutz geeignet die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) sorgt für sichere und komfortable Passform für unterschiedliche Kopfformen- und größen zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbaren Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort (ca. 19 g) Weitere technische Eigenschaften: Gewicht ca.: 19g Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .040000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90049010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,26* | € 13,17* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,1095* | € 15,1995* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,3755* | € 15,5055* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,51* | € 15,64* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,96* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|