Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® PVC Putzband 60399, Standard, weiß 359414-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359414-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000265334
EAN/GTIN:
     4063565019920
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® PVC Putzband 60399, Standard, weiß glattes Putzband ideal zum Abkleben und Schützen von Oberflächen im Außenbereich haftet auch an leicht rauen Untergründen und somit an den meisten Fassadenarten bis zu 2 Wochen UV-beständig und in dieser Zeit problem- und rückstandslos wieder entfernbar Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +60 °C kann auch zum Bündeln, Fixieren oder Markieren verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: Standard
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
.290000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,88*
1 Tag
65
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 3,20*
€ 4,26*
3 Tage
48
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,30*
4 Tage
44
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 4,32*
Lager 4445
80
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,19*
€ 193,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,74*
€ 230,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,09*
€ 217,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,68*
€ 195,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 162,94*
€ 193,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 161,19*
€ 191,82
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 26,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.