Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-359552-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000810488 EAN/GTIN: 4003773050476 |
| |
|
| | |
| Knipex Flachrundzange, Länge 160 mm flach/rund 40° gewinkelt, poliert Kunststoffüberzug mit Schneide (Radiozange) 40° gewinkelte, flach-runde Backen Greifflächen gezahnt Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: Spitzenstärke: 2,5mm Griff: Kunststoffüberzug Backenausführung: flach/rund Zange: schwarz atramentiert Backenlänge: 50mm Form: 2 Spitzenbreite: 3mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 55.00 mm | DEPTH GRO: | 160.00 mm | WEIGHT GRO: | .120000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, radiozange 160 mm, Rundzangen |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,67* | € 14,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,75* | € 14,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,03* | € 15,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,09* | € 15,27* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,22* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|