Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Montagewagen, mit 5 Schubladen, Tür und Abrollran 360461-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360461-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927152.11
EAN/GTIN:
     5039350146743
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Montagehilfswagen
Montagewagen
bott verso Montagewagen, mit 5 Schubladen, Tür und Abrollrand, BxTxH: 1300 x 550 x 965 mm bott verso Montagewagen mit 5 Schubladen / Tür & Abrollrand mit Antirutschmatte Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei getrennten Aufbewahrungsbereichen, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 2x 100 mm, 3x 175 m (Tragfähigkeit: 50 kg) und Schrankteil mit einer verstärkten Tür und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 1300 x 550 x 965 mm Böden Anzahl = 1 Korpus Farbe = lichtgrau Eigengewicht = 99,78 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Eigengewicht:
99.78 kg
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
99.780000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: bott montagetisch, system montagetisch, montagewagen enzianblau, Werkstattwagen leer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 1.280,85*
€ 1.418,71*
24 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.318,42*
€ 1.454,05*
€ 4,95*
ab € 1.543,54*
€ 1.688,15*
Frei Haus
ab € 1.944,42*
€ 2.109,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,71*
€ 1.688,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,07*
€ 1.670,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,68*
€ 1.607,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,14*
€ 1.568,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,85*
€ 1.524,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926977.11
ab € 138,11*
Zubehör
Bott
16926979.11
ab € 158,59*
Zubehör
Bott
16926862.51
ab € 72,70*
Zubehör
Bott
16926863.51
ab € 82,83*
Zubehör
Bott
16926864.51
ab € 111,40*
Zubehör
Bott
16926865.51
ab € 122,19*
Zubehör
Bott
16926860.51
ab € 68,97*
Zubehör
Bott
16926861.51
ab € 78,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.