| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-360878-YY Herst.-Nr.: 16925000.16 EAN/GTIN: 5039350103302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | bott verso Schubladenschrank, mit 1 Schublade, BxTxH: 525 x 550 x 250 mm bott verso Schubladenschrank mit einer Schublade Aus einem stabilen, vollverschweißten Stahlgehäuse mit Schubladen mit Vollauszügen Schubladenkonfiguration: 1x 175 mm (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 525 x 550 x 250 mm. Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schubladen Anzahl: | 1 | Korpus Farbe: | lichtgrau | HEIGHT GRO: | 250.00 mm | WIDTH GRO: | 525.00 mm | DEPTH GRO: | 550.00 mm | WEIGHT GRO: | 18.340000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |