Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Schubladenschrank mit Flügeltür, mit 1 Schublade 360943-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360943-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925106.11
EAN/GTIN:
     5039350022870
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
bott verso Schubladenschrank mit Flügeltür, mit 1 Schublade und Fachboden, BxTxH: 800 x 550 x 600 mm bott verso Schubladenschrank mit einer Schublade / Flügeltür Aus einem stabilen, vollverschweißten Stahlgehäuse mit Schubladen mit Vollauszügen Schubladenkonfiguration: 1x 125mm (Tragfähigkeit: 75 kg) Der Schrankteil hat zwei verstärkte Türen und einen höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 800 x 550 x 600 mm. Korpus Farbe = lichtgrau Böden Anzahl = 1 Schubladen Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
1
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
45.390000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,84*
€ 477,76*
23 Tage
15
Frei Haus
ab € 448,99*
€ 529,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,02*
€ 567,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,49*
€ 555,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,79*
€ 537,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,84*
€ 480,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
41201149.08
€ 161,27*
Zubehör
Bott
41201149.15
€ 248,98*
Zubehör
Bott
16926931.16
€ 47,55*
Zubehör
Bott
16926964.11
€ 117,98*
Zubehör
Bott
16926901
€ 8,03*
Zubehör
Bott
43020790
€ 111,91*
Zubehör
Bott
16926824.51
€ 85,48*
Zubehör
Bott
16926820.51
€ 53,95*
Zubehör
Bott
16926822.51
€ 53,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.