Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Schubladenschrank, mit 5 Schublade, BxTxH: 800 x 360955-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360955-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925112.16
EAN/GTIN:
     5039350102145
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
bott verso Schubladenschrank, mit 5 Schublade, BxTxH: 800 x 550 x 800 mm bott verso Schubladenschrank mit 5 Schubladen Aus einem stabilen, vollverschweißten Stahlgehäuse mit Schubladen mit Vollauszügen Schubladenkonfiguration: 2x 100 mm, 3x 175 mm (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 800 x 550 x 800 mm. Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 5
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
5
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
72.440000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,19*
€ 779,03*
24 Tage
14
Frei Haus
ab € 708,80*
€ 826,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,03*
€ 927,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,15*
€ 922,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,07*
€ 894,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,13*
€ 860,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,19*
€ 796,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
41201149.08
ab € 120,13*
Zubehör
Bott
41201149.15
ab € 190,24*
Zubehör
Bott
16926931.16
ab € 33,38*
Zubehör
Bott
16926963.16
ab € 84,72*
Zubehör
Bott
16926965.16
ab € 102,97*
Zubehör
Bott
16926901
ab € 5,00*
Zubehör
Bott
43020790
ab € 83,39*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 62,54*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 70,66*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 37,82*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 40,65*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 37,63*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.