Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Hängeschrank mit Flügeltür, mit 1 Fachboden 361191-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361191-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926002.16
EAN/GTIN:
     5039350092194
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
bott verso Hängeschrank mit Flügeltür, mit 1 Fachboden, BxTxH: 525 x 350 x 600 mm bott verso Hängeschrank mit Flügeltür Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer verstärkten, hohen Tür und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 525 x 350 x 600 mm. Böden Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
22.130000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank, Stahl-Hängeschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,48*
€ 267,54*
24 Tage
23
Frei Haus
ab € 220,95*
€ 273,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,54*
€ 318,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,14*
€ 314,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926910.51
ab € 23,32*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.