| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-362084-YY Herst.-Nr.: B884VGA EAN/GTIN: 3234640056111 |
| |
|
| | |
| MOTTEZ Fahrradständer mit Bügel Mit 2 rutschfesten Bügeln ausgerüstet Leichte Montage Leichtes Abstellen des Fahrrades Stellplätze Anzahl = 1 Material = Stahl Breite = 750 mm Weitere Informationen: | | Stellplätze Anzahl: | 1 | Breite: | 750 mm | Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 7560.00 mm | WIDTH GRO: | 1500.00 mm | DEPTH GRO: | 8600.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.700000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, fahrrad-anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Fahrradständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 69,96* | € 88,59* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 75,11* | € 95,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 75,11* | € 95,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,68* | € 100,94* | | | | Lager 4445 | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,52* | € 119,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|