Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ Müllsackständer 100-110 Liter, Rot 362122-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362122-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B015CNMRG
EAN/GTIN:
     3234640051086
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
MOTTEZ Müllsackständer 100-110 Liter, Rot Festes Modell ohne Rollen für Säcke mit 100 bis 110 Litern Zentrale Platte, um den Sack zu halten. Robustes Material Höhe = 440 mm Breite = 440 mm Material = Stahl Farbe = rot Eigengewicht = 2,95 kg
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Eigengewicht:
2.95 kg
Farbe:
rot
Höhe:
440 mm
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
810.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
2.950000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,07*
€ 65,02*
€ 4,95*
ab € 47,05*
€ 65,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,27*
€ 65,24*
Lager 4445
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,47*
€ 75,69*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,05*
€ 77,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
265633
€ 71,24*
Zubehör
Kaiser+Kraft
94117
€ 0,5074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.