Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Schmutzfangmatte Guzzler™, BxL 900 x 1.500 mm, grau 362408-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362408-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     166S0035GY
EAN/GTIN:
     0662641755055
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
NoTrax Schmutzfangmatte Guzzler™, BxL 900 x 1.500 mm, grau Gummiränder und Rücken erlauben maximale Stärke Widerstandsfähige, langlebige Schmutzfangmatten mit erhöhten Gummirändern an allen 4 Seiten funktionieren wie Dämme Matte kann bis 6 Liter Wasser pro m² aufnehmen Erhöhtes „Waffeldesign“ entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub sowie Nässe fest Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen Leichte Erhöhung der Matte ermöglicht, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann Stoßdämmend = ja Farbe = grau Material = 100% antistatische polypropylen Fasern Breite = 1.500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Farbe:
grau
Material:
100% antistatische polypropylen Fasern
Stoßdämmend:
ja
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
5.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 85,68*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,41*
€ 87,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.