Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleiderspind doppelstöckig Classic, 4 Abteile, Abteilbre 364868-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364868-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8320-40|S10006
EAN/GTIN:
     4025314686012
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
C+P Kleiderspind doppelstöckig Classic, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit Sockel, HxBxT 1800x1190x500 mm, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 5010 Enzianblau 4 Abteile mit je 2 Fächern Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken Auf 100 mm hohem Sockel Mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz (vorne zurückgesetzt) 8 Drehriegel für Vorhängeschlösser 8 Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität Mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben/unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen Türaufhängung in Drehbolzen Türanschlag = rechts Schloss Typ = Drehriegelverschluss Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Unterbau Material = Stahl Abteil Breite = 300 mm Eigengewicht = 78,11 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Eigengewicht:
78.11 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Sockel
Unterbau Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
1806.00 mm
WIDTH GRO:
1196.00 mm
DEPTH GRO:
506.00 mm
WEIGHT GRO:
79.110000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,46*
€ 694,47*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,55*
€ 770,23*
Frei Haus
ab € 675,09*
€ 780,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,26*
€ 906,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,14*
€ 910,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,47*
€ 826,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,04*
€ 814,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,35*
€ 795,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,22*
€ 767,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,46*
€ 709,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,53*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,43*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,85*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,18*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.