Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch PROFI Eckverbindung, 800 x 800 mm, Lichtgrau/Si 365754-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365754-YY
Herst.-Nr.:
     4255-583
EAN/GTIN:
     4005949425507
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch PROFI Eckverbindung, 800 x 800 mm, Lichtgrau/Silber Ergonomische Eckverbindung mit einem Metallfuß Tischplatte (belastbar bis max. 25 kg) in Lichtgrau, Gestell aus pulverbeschichtetem Metall in Silber Höhe mechanisch einstellbar von 70-80 cm Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Made in Germany In verschiedenen Dekoren erhältlich Serie = GW-PROFI 2.0 Höhenverstellung = ja mechanisch Höhe = 800 mm Breite = 800 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Lichtgrau/Silber Material = Spanplatte Melaminharzbeschichtet Tragkraft = 25 kg Eigengewicht = 13,518 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
13518 kg
Farbe:
Lichtgrau\/Silber
Höhe:
800 mm
Höhenverstellung:
ja\;mechanisch\;
Material:
Spanplatte\;Melaminharzbeschichtet\;
Serie:
GW-PROFI 2.0
Tiefe:
800 mm
Tragkraft:
25 kg
HEIGHT GRO:
95.00 mm
WIDTH GRO:
1031.00 mm
DEPTH GRO:
899.00 mm
WEIGHT GRO:
15.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 76,69*
€ 99,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 106,87*
€ 136,46*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 138,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.