Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Erweiterung Germania 4255-583 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189738
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189738
Artikel-Nr.:
     94QG7-1189738
Hersteller:
     Germania
Herst.-Nr.:
     4255-583
EAN/GTIN:
     4005949425507
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
GERMANIA Schreibtisch-Erweiterung 4255-583. Lieferumfang: 1 x Sitz-Stehschreibtisch. Material: Melaminharzbeschichtete Spanplatte. Gehäusefarbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Farbe: Hellgrau, Silber. Breite: 800 mm. Tiefe: 800 mm. Höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Produktlinie: GW-Profi 2.0. Stärke: 22 mm. Tischform: Quadratisch.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15600 g
Farbe:
Hellgrau, Silber
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 76,69*
€ 99,08*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 106,87*
€ 136,46*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 138,27*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.