Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungselement,HxBxT 700-800x800x800mm,f. höhenver. Schreibtisch,Platte lichtgrau,eckig,Stützfuß silber,Quadratrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231277
231277
231277
231277
231277
Artikel-Nr.:
     827-231277
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4255-583
EAN/GTIN:
     4005949425507
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Verkettungselement
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 - 800 x 800 x 800 mm
  • Für Schreibtisch mit Höhenverstellung
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Form eckig
  • Anbau beidseitig
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Stützfuß aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Quadratrohr

Suchbegriffe:
Verkettungselement, Verkettungsplatte, Büro-Möbelsystem, Schreibtischsystem, Eckplatte, Germania

Weitere Informationen:
Serie:
GW-PROFI 2.0
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch mit Höhenverstellung
Anbauseite:
beidseitig
Höhe:
700-800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
Stützfuß
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
Quadratrohr
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Spindel
Traglast:
25 kg
Gewicht:
13.52 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Verkettungselement, Verkettungsplatte, Büro-Möbelsystem, Schreibtischsystem, Eckplatte, Germania
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 76,69*
€ 99,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 106,87*
€ 136,46*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 138,27*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.